Beli harga anest iwata w 71 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ANEST IWATA Spray Gun W-71 Series (Alat Semprot Cat)
    Mulai

    Rp4.499.900

  2. ANEST IWATA Viscosity meter (Alat Ukur Ketebalan)
    Mulai

    Rp1.299.900

    ANEST IWATA Viscosity meter (Alat Ukur Ketebalan)
    atribut:
    • Overall Length (mm): 273
    • Capacity (cc): 47
    • Cup Diameter (mm): 46
    • Height (mm): 61.5
    • Material: Brass
  3. ANEST IWATA Adhesive Gun
    Mulai

    Rp33.999.900

    ANEST IWATA Adhesive Gun
    atribut:
    • Feed type: Suction feed
    • Nozzle orifice bore (fmm): 1.8
    • Atomizing Air Pressure (MPa): 0.29
    • Air & fluid connection: Air: G1/4
    • Air Consumption (L/minute): 375
    • Fluid Output (ml/minute): 110
    • Pattern Width (mm): 270
  4. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  5. KOVA Electric Spray Gun (Alat Semprot Cat)
    Rating:
    73% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp589.900

    KOVA Electric Spray Gun (Alat Semprot Cat)
    Deskripsi:
    - Pengaturan Out-putDilengkapi dengan 3 mode pengaturan : Horizontal, Vertical dan bulat- Tabung catDilengkapi dengan tabung cat dengan kapasitas 800ml, tanpa perlu menghiraukan cat akan cepat habis- Spray gun triggerTrigger pada spray gun dapat diatur sesuai dengan kebutuhan pengguna.Kelebihan :- Lebih efisien, ringan dan rendah polusi- dapat digunakan pada macam-macam media- hasil cat maksimal sesuai kebutuhan anda
    atribut:
    • Tank Capacity: 800ml
    • Nozzle Diameter: 2.0mm
    • Biggest Jet Flow: 500cc/min
    • No. Load Speed: 22000rpm
Daftar Harga harga anest iwata w 71 Terbaru October 2026
ANEST IWATA Spray Gun W-71 Series (Alat Semprot Cat)Rp4.499.900
ANEST IWATA Spray GunRp679.900
ANEST IWATA Viscosity meter (Alat Ukur Ketebalan)Rp1.299.900
ANEST IWATA Adhesive GunRp33.999.900
ANEST IWATA Automatic Spray Gun (Alat Semprot Cat)Rp7.999.900
RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp1.199.900
KOVA Electric Spray Gun (Alat Semprot Cat)Rp589.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)